アングロン120

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768420 品番M213A
参考基準価格(税別)¥86,700 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:KP-036(Φ2.34)。サンドペーパーディスク・ダイヤモンドディスク・ゴムディスクなど、粗仕上げに適応します。アングロン120/回転方向が他機種と逆方向になりますが、パワーパック側で回転方向は変えられます。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】グリーン 質量(g)388 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)5.9 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜14200 定格電圧 DC V3〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする