ヘビーデューティーロータリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768447 品番M213HD
参考基準価格(税別)¥87,700 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

セット内容:装着コレット:KP-060(Φ6.0);付属コレット:KP-062(Φ3.0)。ダイヤモンド/CBN工具・超硬カッター・スチールカッター・超硬ドリル・軸付砥石などの高速使用から、軸付ゴム砥石・ブラシ・ポリッシング工具などの中・低速使用まで、幅広い作業に適応します。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.4 【手元スイッチ】レッド 質量(g)341 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)4.3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000〜30000 定格電圧 DC V3〜30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする