ラブロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11768465 品番M213LRV
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

ラブロンヘッド(H311)を搭載したハンドピースです。左右運動により溝や狭部研磨に威力を発揮します。溝や狭部の研磨から微細なバリ、カエリ取りまで素早くこなします。コーナー部(突き当て部分)や平面の研磨にも効果的です。ヘラ状のセンタンツールを利用して、狭く深いリブなどの研磨に特に効果を発揮します。V溝チャックの採用で軸径Φ1.5mmΦ4.7mmのセンタンツールが簡単に取り付けられます。

その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.25 【手元スイッチ】ブラック 質量(g)307 (カールコードを含まず) 最大トルク(cN・m)6.9 定格電圧 DC V3〜30 取付可能軸径(Φmm)1.5〜4.7 振幅目盛(mm)0〜1.6 振動数(回/min-1)800〜8000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする