ミニター
ミニターの 空圧工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(空圧)
レシプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11768499
品番
RE113
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
振幅0〜8mm、振動数260〜3,500回/分 ストローク重視型です。最大ストローク8mm、毎分振動数3,500回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm〜Φ6.35mmです。
適合
【カーボンブラシ】KE-580
その他
【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
ストローク(mm)
0-8
質量(g)
790
定格電圧 DC V
3-30
取付可能軸径(Φmm)
2.0-6.35
振動数(回/min
-1
)
【無負荷】260-3500