ミニター
ミニターの 空圧工具アクセサリー
ミニターの 研磨/研削(空圧)
レシプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11768508
品番
RE213
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
振幅0〜2mm、振動数460〜7,000回/分 スピード重視型。最大ストローク2mm、毎分振動数7,000回まで設定できます。取り付け可能なセンタンツール軸径はΦ2.0mm〜Φ6.35mmです。
適合
【カーボンブラシ】KE-580
その他
【無負荷電流 (D.C.A)】0.3
ストローク(mm)
0-2
質量(g)
783
定格電圧 DC V
3-30
取付可能軸径(Φmm)
2.0-6.35
振動数(回/min
-1
)
【無負荷】460-7000