曜日別特売
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733

MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733
MR3-A006RD USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応) エレコム 11768733

USB3.0対応メモリリーダライタ(51+5メディア対応)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11768733品番MR3-A006RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,850

USB2.0の最大転送速度480Mbps(High Speed:理論値)の 10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の 高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応するメモリカードリーダです。
最新のSDXCメモリーカードを含めた51類のメディアを読み書き可能で、 アダプタを使用すればさらに5種類のメディアを読み書きできます。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。USB2.0環境でも使用できるので、USB2.0対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
大容量の最新SDメモリーカード規格のSDXCメモリーカード(64GB)に対応しています。
SDXCメモリーカードのUHS-IやコンパクトフラッシュのUDMA、メモリースティックPRO-HGなど、高速データ転送に対応したカードの性能を最大限に引き出すことができます。
MagicGateの著作権保護機能に対応しています。
携帯電話の多くに採用されているmicroSDカードなどの小型メディアも、アダプタなしでそのまま挿し込み可能です。
ケーブルを忘れたり紛失する心配のないケーブル一体タイプです。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動です。
Macintoshにも対応しています。

レッド対応メディア【SDメモリーカード】SD(HighSpeed/ProHighSpeed/Class2~10)/Wii/DSi用/SDHC(Class2~10/UHS-I/UHS-Ⅱ)/SDXC(UHS-I)/miniSD(※)/miniSDHC (Class2~6)(※)/TransFlash/microSD/microSDHC(Class2~10/UHS-Ⅰ)/microSDXC(UHS-Ⅰ)(※)別途アダプタ必要、【マルチメディアカード】MMC・MMC4.0・セキュアMMC・RS-MMC・RS-MMC4.0/MMC micro(※)別途アダプタ必要、【メモリースティック】MS(MagicGate・MagicGateHighSpeed・メモリーセレクト機能付)/MS PRO(HighSpeed)/MS Duo(MagicGate・MagicGate HighSpeed)/MS PRO Duo(HighSpeed・MARK2)/MS PRO-HG Duo/MS ROM/PSP(R)用MS Duo/MS micro(M2)(※)別途アダプタ必要、XDピクチャーカード/XDピクチャーカードTypeM・TypeH・TypeM+、コンパクトフラッシュ(TypeI)(3.3V)・コンパクトフラッシュ(UDMA対応)ケーブル長(cm)約50(コネクタ除く)付属品ユーザーズマニュアル/1部質量(g)約32対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB[A](オス)×1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×45×15(ケーブルを除く)電源電圧(V)5インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)保証期間6カ月間動作温湿度範囲5~40℃/30~80%(結露なきこと)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)スロット数(個)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11768724
2024-06-25
用途: 製品のソフト改修やログの取得
製造業

お客様指定だったので、迷わず買わせていただきました。
社内で使用するにあたり、登録が必要だったのですが
シリアル番号が取得できないとシステム管理から連絡がありました。
物がモノだけに、シリアル番号などつけていられないのかもしれませんが、
もう少しセキュリティの厳しい会社だと使用できないかもしれませんね。

対象商品 : 11768733
2022-07-23
用途: メディからのデータ読み込み
教育・研究機関

エレコムの製品ですので,信頼性が高いと思い購入しました.USBポートも付いていると更に良いと思います.

対象商品 : 11768724
2021-12-26
用途: パソコンでの作業
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題なく、いろいろなメディアが読めるので良いと思う。強いて言えばケーブルが固い。

対象商品 : 11768724
2018-01-09
用途: デジカメのメモリカードの読み取りに使用

製品自体は、満足しています。
USBケーブルがもう少し細くて柔らかいと、もっと使いやすいと思います。
ただ、付属されていたユーザーズマニュアルが「MR-A012」用のものが入っていました。
エレコムのホームページからダウンロード出来るので特に支障はありませんが!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする