USBハブ 2.0 4ポート バスパワー ケーブル長 30cm タブレット向け スイングコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11769074 品番U2HS-A402BBK
参考基準価格(税別)¥2,630 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、マウスやキーボード、USBメモリなどが使用できる4ポートUSB2.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート 仕様【USBケーブル方式】USB3.0 ブラック 質量(g)約34 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く) インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) 動作環境温度5〜40℃、湿度30〜80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く) 供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする