USBハブ 2.0 4ポート バスパワー ケーブル長 30cm タブレット向け スイングコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11769083 品番U2HS-A402BWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、マウスやキーボード、USBメモリなどが使用できる4ポートUSB2.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数4 トラスコ品番828-2961 ホワイト 質量(g)約34 ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6〜10.6.8/OS X 10.7〜10.7.5、10.8〜10.8.3、10.9、10.10 コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート)/USB A(オス)×1、USB機器側(ダウンストリームポート)/USB A(メス)×4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×36×13.5(ケーブルを除く) 動作温湿度範囲5〜40℃、30〜80%(結露無きこと) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12 USBケーブル長(cm)約30(コネクタを除く) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)30 USBポート数4 インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作) 供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11769083 U2HS-A402BWH 11769074 U2HS-A402BBK USBハブ 2.0 4ポート バスパワー ケーブル長 30cm タブレット向け スイングコネクタ エレコム USBハブ 2.0 4ポート バスパワー ケーブル長 30cm タブレット向け スイングコネクタ エレコム 1個 1,698 税込1,868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする