フレンドチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1000本) 注文コード11769257 品番0K-ETS-SG
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,651
販売価格(税別)
2,410

先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。
気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。
リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。
DNase/RNaseフリー
オートクレーブ可(121℃、20分)

主な適合ピペット
NPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・
200、NLE-20・100・200、NPF-20〜200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12L
仕様バルク 材質PP(ポリプロピレン) 容量(μL)2〜200 アズワン品番2-5063-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする