チューブ内径(Φmm)16
ストローク(mm)45
作動方式複動片ロッド
取付支持形式二山クレビス形
クッション(-) ラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜750
使用圧力範囲(MPa)0.06〜0.7
ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
使用流体空気
リード線(m)3
取付金具二山クレビス形
給油不要(無給油)
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数1
オートスイッチ品番C80
オートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
オートスイッチ取付形態(B) バンド取付