耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5m) 注文コード 11769619 品番 TSISTMS-32-5
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥136,954
販売価格(税別)
124,504

◆◇特長◇◆
【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース
【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減
【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止
【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用) 材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316 質量(kg)5 グレー/グリーンライン入り 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-30〜140 内径(Φmm)32 使用圧力(MPa)0〜0.3(スチーム 〜140℃)、-0.1〜0.5(高温水 〜140℃) 内径×外径(Φmm)32×43.5 外径(Φmm)43.5 最小曲げ半径(mm)225 機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい 使用流体水(工業用)、動植物油、食品・飲料、スチーム、耐熱 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeU No.25486)登録品、RoHS2指令適合 アズワン品番69-6861-02 RoHS指令(10物質対応)対応 特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い
注意
※医療用途には使用しないでください。
※ホースは使用温度範囲内及び使用圧力範囲内でご使用ください。
※鉱物油及び70℃以上の動・植物油等には絶対に使用しないでください。
※スチーム(飽和水蒸気〜140℃、〜0.3MPa)は、ホース片側解放で断続使用が原則です。
※蒸気密閉状態では絶対に使用しないでください。ホースの寿命が短くなります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする