ナースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11770788 品番73-1341
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

明るいイエローが可愛らしい表情に優しさを添えてくれる。

仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ 材質ストレッチラチネ サイズLL 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 ウエスト(cm)70〜76 股上(cm)30 ヒップ(cm)104 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾 太もも周り(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする