EVAポケットコート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11771755 品番 04000556-003-03
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

軽量コンパクトの防水レインコート。作業・旅行等のイベントに最適。
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。

用途
生産地:中国
素材・成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
クリアブルー サイズS 胸囲(cm)72〜80 着丈(cm)約98 適応身長(cm)145〜155
注意
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用、管理をお願い致します。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この商品はビニール製の防水商品です。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする