丸十コーポレーション
丸十コーポレーションの サイクルレインコート
EVAポケットコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
適応身長(cm)
155〜165
色
クリアブルー
注文コード
11771771
品番
04000556-004-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
適応身長・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
軽量コンパクトの防水レインコート。作業・旅行等のイベントに最適。
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
用途
生産地:中国
素材・成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
色
クリアブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
80〜88
着丈(cm)
約104
適応身長(cm)
155〜165
注意
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用、管理をお願い致します。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この商品はビニール製の防水商品です。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。