丸十コーポレーション
丸十コーポレーションの サイクルレインコート
EVAポケットコート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11771780
品番
04000556-005-03
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
軽量コンパクトの防水レインコート。作業・旅行等のイベントに最適。
環境に配慮した植物由来PLA樹脂配合の軽量でコンパクトなレインコートです。
用途
生産地:中国
素材・成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
色
クリアブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
88〜96
着丈(cm)
約110
適応身長(cm)
165〜175
注意
※商品本体裏側の「品質表示ラベル」に基づいてのご使用、管理をお願い致します。
※本製品の原料であるPLAは生分解樹脂のため、保管状況によっては劣化する可能性がございます。
※この商品はビニール製の防水商品です。
※この製品は通気性のない防水素材を使用している為、暑さや運動による発汗で蒸れる場合がございます。