03001082-120-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771886 03001082-120-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771886 03001082-120-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771886 03001082-120-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771886 03001082-120-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771886

EVAリュックランドスーツ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11771886 品番 03001082-120-01
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

校外学習で必要アイテムとなっている上下セパレートのリュックランドスーツがリニューアルしました。
サイズも120cm〜160cmまでとなっており低学年〜高学年の方も着用できます。
ランドセルの上から着用可能。
上下セパレートでより活動的で校外学習、レジャー用にお勧めレイングッズ。
環境に配慮した、植物由来PLA樹脂配合
リュックやランドセルの上から着れる背マチ付き
透明ひさし付き
ソフトな肌触り

用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
クリア サイズ(cm)120 胸囲(cm)98(背マチを広げた時132) パンツ丈(cm)82 着丈(cm)前64/後ろ69 適応身長(cm)115〜125 適応胴囲(cm)51〜57 適応胸囲(cm)57〜63
注意
※収納袋は付いておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする