03001082-150-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771895 03001082-150-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771895 03001082-150-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771895 03001082-150-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771895 03001082-150-01 EVAリュックランドスーツ 丸十コーポレーション 11771895

EVAリュックランドスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 適応身長(cm)145〜155 クリア 注文コード11771895 品番03001082-150-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は適応身長・色など5種類から選べます 他の種類を見る

校外学習で必要アイテムとなっている上下セパレートのリュックランドスーツがリニューアルしました。
サイズも120cm〜160cmまでとなっており低学年〜高学年の方も着用できます。
ランドセルの上から着用可能。
上下セパレートでより活動的で校外学習、レジャー用にお勧めレイングッズ。
環境に配慮した、植物由来PLA樹脂配合
リュックやランドセルの上から着れる背マチ付き
透明ひさし付き
ソフトな肌触り

用途
生産地:中国
素材・成分:成分:EVA樹脂90%(エチレン酢酸ビニル共重合体)PLA樹脂10%(ポリ乳酸)
パッケージ:個包装
クリア サイズ(cm)150 胸囲(cm)110(背マチを広げた時156.5) パンツ丈(cm)91 着丈(cm)前76/後ろ81 適応身長(cm)145〜155 適応胴囲(cm)58〜66 適応胸囲(cm)70〜78
注意
※収納袋は付いておりません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする