ナック・ケイ・エス
ステンレスアンゼンミラー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(Φmm)
490
320
490
質量(kg)
3.6
1.1
3.6
2.5
7.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11772376
品番
HSS-490K
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・ガレージや駐車場の出入り、工場などの通路や階段、エレベーターの乗降口などの安全確認に最適なミラーです。
・コンパクトで取付や角度調整なども容易です。
丸型一面鏡/壁面取付
材質
鏡面:SUS304、裏板:SUS430、フード:ポリプロピレン
質量(kg)
3.6
寸法(Φmm)
490
仕上
研磨
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません