※代表画像です。
ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの カーブミラー
アクリルカーブミラー 丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11772559
品番
AKS-800K
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
・アクリルミラーは反射率、耐候性に優れたカーブミラーです。
・明るく鮮明な映像で確かな安全をご提供します。
丸型一面鏡/壁面取付
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム
質量(kg)
9
寸法(Φmm)
800
仕上
真空蒸着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません