※代表画像です。
ナック・ケイ・エス
ナック・ケイ・エスの 道路用品
ナック・ケイ・エスの 安全ミラー
ナック・ケイ・エスの カーブミラー
超親水性タイプ カーブミラー アクリーン 丸形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11772656
品番
KS-800
参考基準価格(税別)
¥106,100
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
・アクリーンは鏡面表面を特殊な超親水性コート液でコーティングすることにより防滴機能を実現し、防汚防曇効果を発揮します。
丸形一面鏡/支柱Φ76.3×4000
材質
鏡面:メタクリル樹脂、裏板:FRP、フード:ポリカーボネート、取付枠:アルミニウム
質量(kg)
28
寸法(Φmm)
800
仕上
真空蒸着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません