本体

PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478 PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478 PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478 PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478 PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478 PWN-30G 停電断水対策・在宅避難ボックス2人用 ゼニス 11773478

停電断水対策・在宅避難ボックス2人用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード11773478 品番PWN-30G
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

災害発生の際、避難所などへの移動が難しく、在宅避難を余儀なくされた際に停電や断水など不測の事態が起こった場合に役立つランタンや給水タンク、トイレなどをはじめ、台風災害の際では窓などが割れるなどが起こる可能性もあり、少しでも破片が飛び散らないように対策する養生テープやブルーシートなどもセット。いざという時の為に!

セット内容LEDランタン、9光ライト×2、AM・FMラジオ、モバイルチャージャー、ウォータータンク20L、ウェットボディタオル×6、シャンプー手袋×6、ウェットティッシュ(20枚)×3、ペーパー歯磨き(5包)×4、携帯トイレ1日用パック(6回分)×6、ブルーシート(1800×2700mm)、軍手×2、養生テープ 寸法(mm)330×275×220 質量(g)約4655 電源単1乾電池×3本・単4乾電池×6本・単3乾電池×6本(別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする