※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11773825 品番 73-1692
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小さめの襟がポイントのキュートなジャケット。
PHS専用ポケット。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せるパイピングデザイン。
脚長効果のハイウエスト仕様。
右脇ポケット内には、キーホルダーが掛けられるループ付き。

サイズL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)102 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする