※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースジャケット(半袖)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11774945 品番 73-1566
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

かわいいデザインに配色トリミングでシャープに。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サックス/白 サイズM 肩幅(cm)39 袖丈(cm)22 着丈(cm)69 仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)98 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
仕事場
サービス業

ジャージー素材です。Lサイス゛少し小さめでしたのでLLでもいいかもしれません。
いいかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする