73-1554 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11775198

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナースワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ピンク/白
サイズM
内容量1着注文コード11775198品番73-1554
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

フェミニンな表情を引き立てるショールカラー。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

ピンク/白サイズM肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)100仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)98生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする