※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白/ピンク
サイズ
M
注文コード
11775295
品番
73-1532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
フェミニンな表情を引き立てるショールカラー。
コンパクトなミニショールでスッキリとした襟もと。
袖口にあしらったさりげないアクセントカラー。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白/ピンク
サイズ
M
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
100
仕様
ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
98
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止