クラビス(シブタニ)
レバーハンドル錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
バックセット(mm)
38
色
SH(ステンレスヘアライン)
注文コード
11775691
品番
LC-40-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・適合扉厚・色
など
1008
種類から選べます
他の種類を見る
防犯性・耐久性・操作性に優れています。ガタつかないレバーハンドル。
色
SH(ステンレスヘアライン)
用途例
テラス、間仕切りなど
構造
内側:サムターン 外側なし
バックセット(mm)
38