73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775785
73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775785
73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775785
73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775785

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード11775785品番73-1482
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

やさしさを感じるアシメトリーのラウンドカラー。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せる上品なパイピング。
動きやすく、やわらかな印象をつくる袖山タック。
胸ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サイズS肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)68仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)材質フルダル制電裏綿トリコット混率(%)ポリエステル85、綿15バスト(cm)94生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする