※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775812 73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775812 73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775812 73-1482 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11775812

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11775812 品番 73-1482
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

やさしさを感じるアシメトリーのラウンドカラー。
襟もとや袖まわりをスッキリ見せる上品なパイピング。
動きやすく、やわらかな印象をつくる袖山タック。
胸ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)108 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする