住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ナースパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ミント
サイズ
M
注文コード
11776528
品番
73-1357
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ミント
サイズ
M
ウエスト(cm)
62〜68
股上(cm)
28
ヒップ(cm)
94
仕様
ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ
材質
ストレッチカシミヤ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
83
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
太もも周り(cm)
61