73-1359 ナースパンツ 住商モンブラン 11776616

ナースパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 コーラル サイズ3L 注文コード11776616 品番73-1359
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
コーラル サイズ3L ウエスト(cm)76〜82 股上(cm)31 ヒップ(cm)110 仕様ノータック、両脇ゴム、やや細身タイプ 材質ストレッチカシミヤ 混率(%)ポリエステル100 股下(cm)83 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾 太もも周り(cm)71.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする