73-1940 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11776905 73-1940 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11776905 73-1940 ナースジャケット(半袖) 住商モンブラン 11776905

ナースジャケット(半袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL 注文コード11776905 品番73-1940
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品はサイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

ほど良い大きさの襟と縦並びの2つボタンが品良く印象的。
PHS専用ポケット付き。
パイピングを施したランドカラーに、縦並びのすっきりとした2つボタン。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サイズL 肩幅(cm)40 袖丈(cm)23 着丈(cm)70 仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)、ウエスト右サイドにループ付。 材質ストレッチカシミヤ 混率(%)ポリエステル100 バスト(cm)102 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする