73-1958 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11777203

 

73-1958 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11777203
73-1958 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11777203
73-1958 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11777203

ナースワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード11777203品番73-1958
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

院内が明るくなるシンプルフェミニンなウェア。
PHS専用ポケット付き。
パイピングを施したランドカラーに、縦並びのすっきりとした2つボタン。
キーホルダーも掛けられる便利な右ウエストループ。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

白/ネイビーサイズL肩幅(cm)40袖丈(cm)23着丈(cm)102仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)、ウエスト右サイドにループ付。材質ストレッチカシミヤ混率(%)ポリエステル100バスト(cm)102生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする