NK805-4 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11779163

※着用例

NK805-4 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11779163 NK805-4 ナースワンピース(半袖) 住商モンブラン 11779163

ナースワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード11779163 品番NK805-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

さりげない配色デザインが映えて爽やかさアップ。
フェミニンな中にもきちんとした印象のあるクレリックデザイン。
シルエットにメリハリをつける胸ポケットにラインアクセント。
背ベルト仕様でバックスタイルもスッキリ。

ピンク/白 材質エミネラ(R)マット サイズ3L 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)44 袖丈(cm)25 着丈(cm)104 バスト(cm)114 生地性能帯電防止、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする