住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの マタニティウェア
マタニティパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11779653
品番
73-1071
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
動きやすく、お腹を包みこむパンツスタイル
色
白
仕様
ウエスト総ゴム、ひも入
材質
フルダル制電裏綿トリコット
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル85、綿15
股下(cm)
83
ウエスト(cm)
100〜115
股上(cm)
35
ヒップ(cm)
129
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止
太もも周り(cm)
77