※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの マタニティウェア
マタニティーワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11779714
品番
73-012
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白
仕様
小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
サイズ
LL
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
104
バスト(cm)
114
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO
エコマーク認定番号
18 103 006