※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの マタニティウェア
マタニティーワンピース(半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
色
白
サイズ
M
注文コード
11779818
品番
73-022
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。
色
白
サイズ
M
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
102
仕様
小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維)
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル85、綿15
バスト(cm)
96
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO
エコマーク認定番号
18 103 006