マタニティーワンピース(半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サックス サイズLL 注文コード11779897 品番73-026
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は色・サイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

可愛らしく、楽な着心地のワンピーススタイル。
可愛らしい印象のラウンドカラーとピンタック。
脇ポケットには小物を整理しやすい内ポケット付き。

サックス サイズLL 肩幅(cm)42 袖丈(cm)24 着丈(cm)104 仕様小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル裏綿ハーフトリコット(PETボトル再生繊維) エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)114 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、ECO エコマーク認定番号18 103 006

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする