アシックス メディカルシューズ(男女兼用)

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード11783266 品番FMC700-0293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

緊急時にも脱ぎ履きしやすいローヒールタイプ。通常の歩行では脱げにくい構造の介護業務をはじめとした医療従事者のためのシューズ。

仕様
アッパー/人工皮革製+合成繊維製
アウターソール/ゴム底
インナーソール/取り外し式
ホワイト サイズ(cm)23.0 生地性能ウォッシャブル、着脱性、屈曲性、ラウンド、2E相当、男女兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11783266 FMC700-0293 84792629 FMC700-0293-230 ケアウォーカー700 アシックス ケアウォーカー700 アシックス 1足(1足) 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11783318
2022-07-26
用途:
買い替え
医療・福祉・介護関連業

履いているうちに徐々にベルクロベルトが伸びて脱げやすくなった。

対象商品:
11783266
2020-05-03
用途:
仕事で着用(クリニック)
医療・福祉・介護関連業

長時間履いていても疲れない。
履いたり脱いだりが楽なのでとても重宝しています。

対象商品:
11783284
2019-01-12
用途:
病院の看護助手

履き心地は最高。以前使用していたものに比べ足が痛くなることもなく流石アシックスだけのことはあります。次もまた購入します。
価格だけのことはありますが、やはり少しでも安い方が良いので、星を一つ減らさせてもらいます。

対象商品:
11783275
2018-11-08
用途:
医療系の職場で
医療・福祉・介護関連業

いつも子どもと一緒にこの商品を使っています。満足です。ちなみに子どもも医療系の職場で働いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする