ジャケット(レディス・半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11783537 品番 73-1282
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

個性派デザインでチームの結束力をアピール。
ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。
おしゃれなアシメトリーのカラーアクセント。
バックスタイルにもアイキャッチカラーが入ったこだわりデザイン。
脇ポケットには小物が整理しやすい内ポケット付き。

白×ピンク サイズS 肩幅(cm)38 袖丈(cm)21 着丈(cm)68 仕様ペンさし付き(右ポケット)、小物入れ付き(左ポケット) 材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維) 混率(%)ポリエステル85、綿15 バスト(cm)94 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする