パンツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11784045 品番 72-891
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ダルファインテトラR使用ハーフアトラストリコット:さらりとした優しい肌ざわりで、べとつきやムレ感もありません。極細のY字断面糸(ダルファインテトラR)が汗をすばやく吸収、拡散、蒸発させるので、暑い時はサラッと、寒い時は体の冷えを防ぎます。 ここちのよい風合いと優れた吸汗速乾性が魅力です。

サイズM 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)90 ウエスト(cm)72〜79 仕様ノータック、両脇ゴム 材質ダルファインRハーフアトラストリコット(PETボトル再生繊維) 股上(cm)27 ヒップ(cm)102 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止、吸汗速乾 太もも周り(cm)69.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする