住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ドクターコート・診察衣
ジャケット(メンズ・半袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11785698
品番
72-1218
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ネイビーのパイピングを効かせたメンズジャケット。レディースとのコーディネートもさりげなくきまります。
ネックラインにパイピングをあしらったクールなデザイン。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。
色
白/ネイビー
仕様
ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット)
材質
フルダル制電裏綿トリコット
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
73
バスト(cm)
110
生地性能
帯電防止、防汚加工、透け防止