ジャケット(メンズ・半袖)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11785716 品番 72-1218
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ネイビーのパイピングを効かせたメンズジャケット。レディースとのコーディネートもさりげなくきまります。
ネックラインにパイピングをあしらったクールなデザイン。
右脇ポケット内には便利なペンさし付き。

白/ネイビー 仕様ペンさし・ループホルダー付(右ポケット)、小物入れ付(左ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット サイズLL 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)49 袖丈(cm)29 着丈(cm)77 バスト(cm)120 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする