パンツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11785734 品番 72-1141
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様ツータック、両脇ゴム 材質フルダル制電裏綿トリコット サイズS 混率(%)ポリエステル85、綿15 股下(cm)85 ウエスト(cm)68〜73 股上(cm)28 ヒップ(cm)102 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止 太もも周り(cm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:162

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする