画像準備中

ケーシー(メンズ・8分袖)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11785908 品番 72-961
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

定番デザインで人気の高いベーシックケーシー。
動きやすいサイドスリット。
右脇ポケット内には便利なペン差し付き。
フルダル制電裏綿トリコット:しっかりとした編み感と適度なストレッチ性を両立したニット素材だから長時間着ていても着崩れしにくく、一日中快適に過ごせます。静電気を防ぐ特殊な糸を編み込み、また汚れが付きにくく細菌が増殖しにくい加工を施したクリーン素材。毎日気持ちよく袖を通せる素材です。

仕様ペンさし付(右ポケット) 材質フルダル制電裏綿トリコット サイズL 混率(%)ポリエステル85、綿15 肩幅(cm)48 袖丈(cm)50 着丈(cm)76 バスト(cm)114 生地性能帯電防止、防汚加工、透け防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする