画像準備中

パンツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 11785935 品番 52-743
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

優しい豊富なカラーバリエーション。

仕様ツータック、両脇ゴム 材質制電裏綿トリコット(変型カノコ) サイズS 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)76 ウエスト(cm)68〜73 股上(cm)28 ヒップ(cm)102 生地性能帯電防止、防汚加工 太もも周り(cm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする