住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
パンツ(レディス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
11786014
品番
72-091
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
優しい豊富なカラーバリエーション。
色
白
仕様
ツータック、半ゴム、ゆったりタイプ
材質
制電裏綿トリコット(変型カノコ)
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル80、綿20
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70〜78
股上(cm)
31
ヒップ(cm)
112
生地性能
帯電防止、防汚加工
太もも周り(cm)
71