※着用例
住商モンブラン
住商モンブランの ユニフォーム・シューズ
住商モンブランの ユニフォーム
住商モンブランの ナースウェア
ケーシー(レディス・長袖)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11786032
品番
52-001
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。
色
白
サイズ
S
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
52
着丈(cm)
65
材質
タッサー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
バスト(cm)
94