クラビス(シブタニ)
引戸錠
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
返品不可
36日以内出荷とは
内容量
1個
適合扉厚(mm)
42以上50未満
注文コード
11786051
品番
FJ-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉厚・仕上
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
バックセットが35mmと小さいので、アルミサッシの狭い框引戸にもご使用いただけます。
仕様
左右勝手:左右共通
用途例
物置
構造
内側:なし 外側:シリンダー
シリンダー
F-22、仕上:BK(塗装ブラック)
適合扉厚(mm)
42以上50未満
鍵
3本付
バックセット(mm)
35