曜日別特売
52-002 ケーシー(レディス・半袖) 住商モンブラン 11786242

ケーシー(レディス・半袖)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード11786242品番52-002
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サイズS肩幅(cm)38袖丈(cm)23着丈(cm)65材質タッサー混率(%)ポリエステル65、綿35バスト(cm)94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11786276
2022-06-09
用途: 作業時
株式会社アクアオート自動車・二輪車・自転車関連業

この商品そのものが欲しかったので、取扱っててよかった。でももう一枚買おうとしたら欠品になってる・・・。早く入荷して欲しい。

対象商品 : 11786337
2018-05-05
用途: 作業時

このブランドのこの商品そのものが欲しかったので、取り扱いがあって助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする