ケーシー(レディス・半袖)

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11786276 品番 52-002
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

バックスタイルを引き締めるウエスト切り替え背ベルト仕様。

サイズLL 肩幅(cm)41 袖丈(cm)25 着丈(cm)70 材質タッサー 混率(%)ポリエステル65、綿35 バスト(cm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11786276
2022-06-09
用途:
作業時
株式会社アクアオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この商品そのものが欲しかったので、取扱っててよかった。でももう一枚買おうとしたら欠品になってる・・・。早く入荷して欲しい。

対象商品:
11786337
2018-05-05
用途:
作業時

このブランドのこの商品そのものが欲しかったので、取り扱いがあって助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする